DIN 965 INOX A4-70 M-05X100 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFPZ5X100EFA4-70
Rubix:799132120000
fabricante:0965405 100
EAN:4043377286277


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 965 INOX A4-70 M-05X100 PZ2 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con mortaja A4-70 5X100 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 965 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
355,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm