DIN 964 INOX A2-50 M-03X006 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF3X6EFA2-50
Rubix:799134970000
fabricante:096423 6
EAN:4043377113733


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-50 M-03X006 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-50 3X6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 € Sin IVA
/ 500 unidades
38,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm