ART. 9113 INOX A2 M-06X040 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFHCT6X40EFA2
Rubix:799143373000
fabricante:911326 40
EAN:4043377127815


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-06X040 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 6X40 sw 4 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw 4 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,67 € Sin IVA
/ 100 unidades
102,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm