DIN 966 INOX A2-70 M-05X016 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTFBPZ5X16EFA2-70
Rubix:799137554000
fabricante:0966205 16
EAN:4043377120946


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-70 M-05X016 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo A2-70 5X16 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 966 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
113,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm