ISO 10642 INOX A2-50 M-20X150 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC20X150EFA2-50ISO
Rubix:799122737000
fabricante:10642220 150
EAN:4043377180827
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca20 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-20X150 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 20X150 sw12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud150 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw12
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
1083,00 Sin IVA
/ 25 unidades
1310,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

20 mm

Longitud

150 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M20

Tipo de huella