DIN 966 INOX A2-50 M-02X025 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTFBPZ2X25EFA2-50
Rubix:799128470000
fabricante:0966202 25
EAN:4043377287656
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-02X025 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 2X25 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 966
Diámetro métricoM2
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
80,30 Sin IVA
/ 1000 unidades
97,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella