ISO 10642 INOX A2-50 M-06X030 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHCTX6X30EFA2-50ISO
Rubix:799122463000
fabricante:106422T6 30
EAN:4043377180124


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-06X030 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A2-50 6X30 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,56 € Sin IVA
/ 200 unidades
86,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
30 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M6