ISO 14584 INOX A4-70 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBTX6X12EFA4-70
Rubix:799134247000
fabricante:1458446 12
EAN:4043377122124


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-70 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-70 6X12 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 966 / iso 14584 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
215,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm