DIN 7984 INOX A4-50 M-03X050 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED3X50PFA4-50
Rubix:799124519000
fabricante:798443 50
EAN:4043377263728
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-03X050 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 3X50 SW2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7984
Diámetro métricom3
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw2,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,72 Sin IVA
/ 200 unidades
208,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)