ISO 10642 INOX A4-50 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TTX6X12EFA4-50ISO
Rubix:799116853000
fabricante:106424T6 12
EAN:4043377182067


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A4-50 6X12 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,62 € Sin IVA
/ 200 unidades
68,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
12 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
M6