DIN 7983 INOX A2 M-05,5X022 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFB5,5X22PHEFA2
Rubix:799134213000
fabricante:7983255 22
EAN:4043377169907
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-05,5X022 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 5,5X22 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7983
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
252,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (382)