DIN 84 INOX A2-50 M-03X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos de cabeza plana ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCF3X22EFA2-50
Rubix:799136568000
fabricante:008423 22
EAN:4043377008022


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-03X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA
Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 3X22
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 84 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,40 € Sin IVA
/ 500 unidades
75,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
3 mm
Longitud
22 mm
Material/acabado
Norma
Diámetro métrico
M3