ISO 10642 INOX A4-50 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TTX4X12EFA4-50ISO
Rubix:799116862000
fabricante:106424T4 12
EAN:4043377181985
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-04X012 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados multiestrella y rosca total A4-50 4X12 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
75,25 Sin IVA
/ 500 unidades
91,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

4 mm

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M4

Tipo de huella