DIN 7983 INOX A2 M-04,2X019 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA

Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTFB4,2X19PHEFA2
Rubix:799134485000
fabricante:7983242 19
EAN:4043377169594
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7983 INOX A2 M-04,2X019 PH2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A2 4,2X19 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7983
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
131,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
159,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

19 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella