DIN 7984 INOX A2-50 M-08X025 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA

Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCRED8X25EFA2-50
Rubix:799114327000
fabricante:798428 25
EAN:4043377173225
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-08X025 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA TODO ROSCA


Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 8X25 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7984
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,12 Sin IVA
/ 100 unidades
94,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (370)