ART. 9100 INOX A2-50 M-04,8X016 SP10 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCDT4,8X16EFA2-50
Rubix:799143952000
fabricante:9100248 16
EAN:4043377128966
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9100 INOX A2-50 M-04,8X016 SP10 TORNILLO SEG. CAB. CILIN. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.cilíndrica. con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X16 SP10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,00 Sin IVA
/ 100 unidades
153,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (45)