ISO 10642 INOX A2-50 M-08X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC8X40EFA2-50ISO
Rubix:799122489000
fabricante:1064228 40
EAN:4043377181886
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-08X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 8X40 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
66,52 Sin IVA
/ 100 unidades
80,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

8 mm

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M8

Tipo de huella