ISO 10642 INOX A2-50 M-06X022 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC6X22EFA2-50ISO
Rubix:799122542000
fabricante:1064226 22
EAN:4043377181589


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-06X022 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 6X22 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,94 € Sin IVA
/ 200 unidades
60,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
6 mm
Longitud
22 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m6