DIN 84 INOX A2-50 M-02X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF2X8EFA2-50
Rubix:799115125000
fabricante:008422 8
EAN:4043377007629
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02X008 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2X8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
54,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
66,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M2