DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X002 PH0 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFPH1,6X2EFA2-50
Rubix:799132900000
fabricante:0965216 2
EAN:4043377285096
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud2 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-50 M-01,6X002 PH0 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-50 1,6X2 PH0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud2 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 965
Diámetro métricoM1,6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellaph0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
600,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
726,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

2 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella