ISO 10642 INOX A4-50 M-02X008 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC2X8EFA4-50ISO
Rubix:799122660000
fabricante:1064242 8
EAN:4043377386885
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-02X008 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 2X8 sw1,3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom2
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
842,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
1019,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2 mm

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m2

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)