DIN 7984 INOX A4-50 M-20X130 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED20X130PFA4-50
Rubix:799124609000
fabricante:7984420 130
EAN:4043377173836


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A4-50 M-20X130 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A4-50 20X130 SW17
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 20 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m20 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2348,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
2841,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
130 mm