ISO 10642 INOX A2-50 M-20X050 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC20X50EFA2-50ISO
Rubix:799122727000
fabricante:10642220 50
EAN:4043377180858
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca20 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-20X050 SW12 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 20X50 sw12
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca20 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom20
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw12
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,75 Sin IVA
/ 25 unidades
402,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

20 mm

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m20

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)