ISO 10642 INOX A4-50 M-16X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:FHC16X80EFA4-50ISO
Rubix:799122768000
fabricante:10642416 80
EAN:4043377182678
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca16 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-16X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 16X80 sw10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM16
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
296,00 Sin IVA
/ 25 unidades
358,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M16

Tipo de huella