ISO 10642 INOX A4-50 M-12X060 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:FHC12X60PFA4
Spartex:FHC12X60EFA4-50ISO
Rubix:799114471000
fabricante:10642412 60
EAN:4043377182470
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-12X060 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 12X60 sw8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7991 / ISO 10642
Diámetro métricoM12
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
191,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
231,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M12

Tipo de huella