ART. 9121 INOX A2 M-06X040 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTB6X40TXEFA2
Rubix:799144104000
fabricante:912126 40
EAN:4043377132116
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-06X040 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 6X40 tx 30 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellat 30 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
89,23 Sin IVA
/ 100 unidades
107,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

40 mm

Norma

Diámetro métrico