ISO 7379-5-M4-10-NI

Tornillos de acero inoxidable con hombro

Ver información técnica
Referencias
Ganter:ISO 7379-5-M4-10-NI
Rubix:798699402000
fabricante:7379-5-M4-10-NI
EAN:4045525111264
brand logo
Resumen técnico
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable
Categoría de calidada2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7379-5-M4-10-NI


Los tornillos de acero inoxidable con hombro ISO 7379 son elementos constructivos que permiten ahorrar costes para una amplia gama de aplicaciones diferentes. El par de apriete máximo está limitado por los puntos de apoyo relativamente pequeños (hombros) y por las muescas en el punto de transición de d1 a d2 y de d1 a d3. Desviación estándar: - sin información sobre la concentricidad 2 IT 13 y IT 10 2 - la hoja oficial de la norma ISO tiene las siguientes dimensiones para d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - las dimensiones 4-M3 y M4-M5 no están incluidas en la hoja oficial de la norma ISO

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable
Categoría de calidada2
Diámetro de rosca4 mm
Diámetro métricom4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,61 Sin IVA
/ unidad
5,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días