ISO 7379-5-M4-16

Tornillos con hombro

Ver información técnica
Referencias
Ganter:ISO 7379-5-M4-16
Rubix:798925214000
fabricante:7379-5-M4-16
EAN:4045525083110
brand logo
Resumen técnico
Longitud16 mm
Material/acabadoacero
Categoría de calidad12.9
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7379-5-M4-16


Los tornillos con hombro ISO 7379 son elementos constructivos económicos para una amplia gama de diferentes aplicaciones. El par de apriete máximo no debe determinarse por la clase de resistencia 12.9, sino que está limitado por los puntos de apoyo relativamente pequeños (hombros) y por los rebajes en el punto de transición de d1 a d2 y de d1 a d3. Desviación estándar: - no hay información sobre la concentricidad 2 IT 13 y IT 10 2 - la hoja oficial de la norma ISO tiene las siguientes dimensiones para d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - las dimensiones 4-M3 y M4-M5 no están incluidas en la hoja oficial de la norma ISO

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoacero
Categoría de calidad12.9
Diámetro de rosca4 mm
Diámetro métricom4
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,56 Sin IVA
/ unidad
4,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Seleccione variantes (6)