Referencias
Ganter:ISO 7379-5-M4-40
Rubix:799079560000
fabricante:7379-5-M4-40
EAN:4045525111349




Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 12.9 |
Detalles de producto : ISO 7379-5-M4-40 TORNILLO
Los tornillos con hombro ISO 7379 son elementos constructivos económicos para una amplia gama de diferentes aplicaciones. El par de apriete máximo no debe determinarse por la clase de resistencia 12.9, sino que está limitado por los puntos de apoyo relativamente pequeños (hombros) y por los rebajes en el punto de transición de d1 a d2 y de d1 a d3. Desviación estándar: - no hay información sobre la concentricidad 2 IT 13 y IT 10 2 - la hoja oficial de la norma ISO tiene las siguientes dimensiones para d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20 - las dimensiones 4-M3 y M4-M5 no están incluidas en la hoja oficial de la norma ISO
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días