ISO 14580 INOX A4-50 M-06X055 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX6X55EFA4-50
Rubix:799137173000
fabricante:1458046 55/55
EAN:4043377413901


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A4-50 M-06X055 TX30 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A4-50 6X55/55 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14580 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
730,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
55 mm