ISO 10642 INOX A2-50 M-08X120 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:FHC8X120EFA2-50ISO
Rubix:799122518000
fabricante:1064228 120
EAN:4043377181763


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-08X120 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.
Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 8X120 sw5
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 120 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7991 / iso 10642 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
165,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
8 mm
Longitud
120 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m8