ISO 14580 INOX A2-50 M-04X045 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBTX4X45EFA2-50
Rubix:799137258000
fabricante:1458024 45/45
EAN:4043377394507


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-04X045 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 4X45/45 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 14580 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,95 € Sin IVA
/ 500 unidades
383,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
45 mm