ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX4X20EFA2-50
Rubix:799126998000
fabricante:738022T4 20
EAN:4043377242624


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-04X020 TX20 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 4X20/20 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
126,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
20 mm