ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X016 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX2X16EFA2-50
Rubix:799127058000
fabricante:738022T2 16
EAN:4043377386328


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X016 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2X16/16 TX6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1420,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1718,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm