DIN 7985 INOX A2-70 M-05X055 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ5X55EFA2-70
Rubix:799128879000
fabricante:7985205 55
EAN:4043377292445
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X055 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X55 pz2

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM5
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
127,92 € Sin IVA
/ 200 unidades
154,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella