ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02,5X003 TX8 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX2,5X3EFA4-50
Rubix:799126735000
fabricante:738014T25 3
EAN:4043377386144
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02,5X003 TX8 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 2,5X3/3 TX8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM2,5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca2.5 mm
Tamaño de huellat8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
656,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
794,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

3 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella