ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02,5X008 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX2,5X8EFA2-50
Rubix:799127066000
fabricante:738022T25 8
EAN:4043377386380


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02,5X008 TX8 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2,5X8/8 TX8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
1011,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm