ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X003 TX10 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX3X3EFA2-50
Rubix:799126686000
fabricante:738012T3 3
EAN:4043377312600


Resumen técnico
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X003 TX10 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 3X3/3 TX10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 3 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,60 € Sin IVA
/ 1000 unidades
101,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
3 mm