ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X040 TX10 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX3X40EFA4-50
Rubix:799127021000
fabricante:738024T3 40
EAN:4043377316134
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X040 TX10 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 3X40/40 TX10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellat10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
301,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
364,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

40 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella