ISO 7380-2 INOX A2-50 M-06X020 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCB6X20EFA2
Spartex:BHCE6X20EFA2-50ISO
Rubix:799127246000
fabricante:7380226 20
EAN:4043377216267


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-06X020 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 6X20/20 sw4
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
76,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm