ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X004 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE3X4EFA4-50
Rubix:799127345000
fabricante:7380243 4
EAN:4043377249449
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-03X004 SW2 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 3X4/4 sw2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud4 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM3
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellasw2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
147,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
178,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

4 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella