ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X055 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX5X55EFA2-50
Rubix:799126944000
fabricante:738022T5 55
EAN:4043377315281
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X055 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A2-50 5X55/55 TX25

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
131,94 € Sin IVA
/ 200 unidades
159,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella