ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:VTCB8X40EFA2
Spartex:BHCE8X40EFA2-50
Rubix:799114375000
fabricante:7380228 40
EAN:4043377216489


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-08X040 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 8X40/40 sw5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | sw5 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
122,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm