ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X080 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC6X80EFA4-50
Rubix:799127543000
fabricante:7380146 80
EAN:4043377266019
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X080 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 6X80/80 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud80 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,00 Sin IVA
/ 100 unidades
171,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)