DIN 7985 INOX A2-70 M-10X025 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH10X25EFA2-70
Rubix:799138314000
fabricante:7985210 25
EAN:4043377248930
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-10X025 PH4 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 10X25 PH4

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM10
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
259,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
313,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella