ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X045 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCETX5X45EFA4-50
Rubix:799126947000
fabricante:738024T5 45
EAN:4043377311566
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-05X045 TX25 TORNILLO CAB. RED. C/ARAND.


Tornillo cab.cil.y brida multiestrella,rosca total A4-50 5X45/45 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca5 mm
Tamaño de huellat25
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
180,06 € Sin IVA
/ 200 unidades
217,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella