ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X012 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCE5X12EFA2-50ISO
Rubix:799127300000
fabricante:7380225 12
EAN:4043377216083
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-05X012 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A2-50 5X12/12 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,55 Sin IVA
/ 500 unidades
130,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (653)