ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X004 TX10 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX3X4EFA4-50
Rubix:799126679000
fabricante:738014T3 4
EAN:4043377313713


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-03X004 TX10 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 3X4/4 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
128,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
4 mm