ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X020 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCETX2X20EFA2-50
Rubix:799127056000
fabricante:738022T2 20
EAN:4043377386335


Resumen técnico
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A2-50 M-02X020 TX6 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2X20/20 TX6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 20 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 2 mm |
| Tamaño de huella | t6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1700,00 € Sin IVA
/ 1000 unidades
2057,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
20 mm