ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X035 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCE10X35EFA4-50
Rubix:799127473000
fabricante:73802410 35
EAN:4043377249326


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-10X035 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.
Tornillos cab.cil. hex. int. con brida rosca total A4-50 10X35/35 sw6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
264,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm